FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube fvz SKS M12 x 30 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570684
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962507409
Sonepar Artikelnummer
121394673
Hersteller Artikelnummer
570684
Hersteller Typ
SKS M12x30 fvz Sechskantschraube
Hersteller Artikel Nr.:
570684
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindelänge:
30 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.039 kg


