FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube SKS 10x25 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537681
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257373
Sonepar Artikelnummer
120908173
Hersteller Artikelnummer
537681
Hersteller Typ
SKS10X25 FVZ SECHSKANTSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
537681
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#10
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.025 kg


