FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube SKS 12x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535538
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962240566
Sonepar Artikelnummer
120908078
Hersteller Artikelnummer
535538
Hersteller Typ
SKS 12X25 6-KANTSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
535538
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.035 kg


