FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube SKS 6x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079711
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797112
Sonepar Artikelnummer
120908067
Hersteller Artikelnummer
079711
Hersteller Typ
SKS 6X20 SECHSKANTSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
079711
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#6
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.006 kg


