FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube SKS 8x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079714
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797143
Sonepar Artikelnummer
120908070
Hersteller Artikelnummer
079714
Hersteller Typ
SKS 8X45 SECHSKANTSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
079714
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#8
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.020 kg


