FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube SKS M10 x 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570678
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962507348
Sonepar Artikelnummer
121394664
Hersteller Artikelnummer
570678
Hersteller Typ
SKS M10x16 Sechskantschraube
Hersteller Artikel Nr.:
570678
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.020 kg


