FISCHER AUSTRIA - Seitliche Verbindungshalter PXC AL
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 522671
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.904 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132031681
Sonepar Artikelnummer
121366437
Hersteller Artikelnummer
522671
Hersteller Typ
522671
Hersteller Artikel Nr.:
522671
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.904 kg
PXC AL ist ein Aluminiumwinkel, der es ermöglicht, zwei sich überlappende Solarschienen mit einem Winkel von 90° zu verbinden, um einen gekreuzten Unterbau zu schaffen. Schnellkupplung innerhalb des unteren Profils mittels einer Hammerkopfmutter. Verbindung mit dem oberen Profil durch ein Gelenk in der seitlichen Nut. Kompatibel mit SolarFish H33 und SolarFish H44 Schienen.