FISCHER AUSTRIA - Sicherheitsschraube 10,0x95 6-kt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080412
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209804124
Sonepar Artikelnummer
120907216
Hersteller Artikelnummer
080412
Hersteller Typ
SICHERHEITSSCHRAUBE 10X95 SS
Hersteller Artikel Nr.:
080412
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
95 mm
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
63
Gewindedurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.057 kg


