FISCHER AUSTRIA - Sicherheitsschraube 7,0x105 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089172
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209891728
Sonepar Artikelnummer
120907222
Hersteller Artikelnummer
089172
Hersteller Typ
SICHERHEITSSCHRAUBE 7X107 T
Hersteller Artikel Nr.:
089172
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
105 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
Kreuzschlitz mit Stift
Gewindemaß (metrisch):
77
Gewindedurchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.027 kg


