FISCHER AUSTRIA - Sicherheitsschraube 7,0x85 6-kt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080405
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209804056
Sonepar Artikelnummer
120907212
Hersteller Artikelnummer
080405
Hersteller Typ
SICHERHEITSSCHRAUBE 7X87 SS
Hersteller Artikel Nr.:
080405
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
85 mm
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
77
Gewindedurchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181100
Gewicht:
0.025 kg


