FISCHER AUSTRIA - Sicherheitsschraube 7,0x85 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089170
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209891704
Sonepar Artikelnummer
120907221
Hersteller Artikelnummer
089170
Hersteller Typ
SICHERHEITSSCHRAUBE 7X87 T
Hersteller Artikel Nr.:
089170
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
85 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
Kreuzschlitz mit Stift
Gewindemaß (metrisch):
77
Gewindedurchmesser:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.022 kg


