Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sicherungslasche SS-TKLS M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sicherungslasche SS-TKLS M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 566855

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Flachverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962471588

Sonepar Artikelnummer

121210162

Hersteller Artikelnummer

566855

Hersteller Typ

SS-TKLS M10 Sicherungslasche

Hersteller Artikel Nr.:

566855

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Flachverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.148 kg

Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.