Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sicherungslasche SS-TKLS M16

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sicherungslasche SS-TKLS M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 566857

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Flachverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962471601

Sonepar Artikelnummer

121394661

Hersteller Artikelnummer

566857

Hersteller Typ

SS-TKLS M16 Sicherungslasche

Hersteller Artikel Nr.:

566857

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Flachverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.005 kg

Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.