FISCHER AUSTRIA - Silikonrohrschelle FRS H 133-141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063537
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 133 .. 141 mm
Einlage - Silikon
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209635377
Sonepar Artikelnummer
120907645
Hersteller Artikelnummer
063537
Hersteller Typ
FRSH 133-141 SILIKONROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
063537
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
133 .. 141 mm
Einlage:
Silikon
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
5 Zoll (125)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
198 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.403 kg


