FISCHER AUSTRIA - Silikonrohrschelle FRS H 25-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063494
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 25 .. 30 mm
Einlage - Silikon
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209634943
Sonepar Artikelnummer
120907633
Hersteller Artikelnummer
063494
Hersteller Typ
FRSH 25-30 SILIKONROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
063494
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
25 .. 30 mm
Einlage:
Silikon
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
75 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.063 kg


