FISCHER AUSTRIA - Silikonrohrschelle FRS H 48-53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063499
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 48 .. 53 mm
Einlage - Silikon
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209634998
Sonepar Artikelnummer
120907636
Hersteller Artikelnummer
063499
Hersteller Typ
FRSH 48-53 SILIKONROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
063499
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
48 .. 53 mm
Einlage:
Silikon
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
97 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.087 kg


