FISCHER AUSTRIA - Silikonrohrschelle FRS H 60-64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063502
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 60 .. 64 mm
Einlage - Silikon
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209635025
Sonepar Artikelnummer
120907638
Hersteller Artikelnummer
063502
Hersteller Typ
FRSH 60-64 SILIKONROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
063502
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
60 .. 64 mm
Einlage:
Silikon
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 Zoll (50)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
110 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.097 kg


