FISCHER AUSTRIA - Silikonrohrschelle FRS H 89-92

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063513
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 87 .. 92 mm
Einlage - Silikon
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209635131
Sonepar Artikelnummer
120907642
Hersteller Artikelnummer
063513
Hersteller Typ
FRSH 87-92 SILIKONROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
063513
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
87 .. 92 mm
Einlage:
Silikon
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
3 Zoll (80)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
141 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.193 kg


