FISCHER AUSTRIA - Silikonrohrschelle FRS H 95-103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063518
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 95 .. 103 mm
Einlage - Silikon
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209635186
Sonepar Artikelnummer
120907643
Hersteller Artikelnummer
063518
Hersteller Typ
FRSH 95-103 SILIKONROHRSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
063518
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
95 .. 103 mm
Einlage:
Silikon
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
156 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.243 kg


