FISCHER AUSTRIA - Spannschloss BLR 100 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537210
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Max. Belastung - 10 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962253764
Sonepar Artikelnummer
121210176
Hersteller Artikelnummer
537210
Hersteller Typ
BLR 100 M10 SPANNSCHLOSS
Hersteller Artikel Nr.:
537210
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Max. Belastung:
10 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.049 kg


