FISCHER AUSTRIA - Spannschloss BLR 100 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064091
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Max. Belastung - 15 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209640913
Sonepar Artikelnummer
121210177
Hersteller Artikelnummer
064091
Hersteller Typ
BLR 100 M12 SPANNSCHLOSSBOLZEN
Hersteller Artikel Nr.:
064091
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Max. Belastung:
15 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.072 kg


