FISCHER AUSTRIA - Spannschloss SPS M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064090
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Max. Belastung - 15 kN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209640906
Sonepar Artikelnummer
121210175
Hersteller Artikelnummer
064090
Hersteller Typ
SPS M12 SPANNSCHLOSS
Hersteller Artikel Nr.:
064090
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Max. Belastung:
15 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
0.221 kg


