FISCHER AUSTRIA - Sperrzahnschraube SKSK 8x16 Sperrzahn Klemmbeschichtung A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 574239
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962534399
Sonepar Artikelnummer
121366424
Hersteller Artikelnummer
574239
Hersteller Typ
574239
Hersteller Artikel Nr.:
574239
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#8
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
1.525 kg


