FISCHER AUSTRIA - Spiegelbefestigung SKL M K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045490
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590369454900
Sonepar Artikelnummer
121210557
Hersteller Artikelnummer
045490
Hersteller Typ
SKL-M K NV DÜBEL/SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
045490
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg
Die fischer Spiegelbefestigung SKL ist ein Kit bestehend aus 4 x DuoPower 6 x 30, 4 x Schrauben ø 4,0 x 40, 2 x Spiegelhalter mit Feder und 2 x Spiegelhalter ohne Feder. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Das vorsortierte Kit ist somit optimal für die Befestigung von Spiegeln geeignet.


