Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Spreizdübel SX Plus

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Spreizdübel SX Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 568005

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 25 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962480818

Sonepar Artikelnummer

121069735

Hersteller Artikelnummer

568005

Hersteller Typ

SX Plus 5 x 25

Hersteller Artikel Nr.:

568005

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

25 mm

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

35 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.