FISCHER AUSTRIA - Spreizdübel SX Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 568006
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4048962480825
Sonepar Artikelnummer
121069736
Hersteller Artikelnummer
568006
Hersteller Typ
SX Plus 6 x 30
Hersteller Artikel Nr.:
568006
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


