FISCHER AUSTRIA - Sprinklerschelle FRLH 1/2'' M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570175
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - unbehandelt
Oberflächenschutz - sendzimirverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962504071
Sonepar Artikelnummer
121210051
Hersteller Artikelnummer
570175
Hersteller Typ
FRLH 1/2'' M8 Sprinklerschlaufe
Hersteller Artikel Nr.:
570175
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Rohraußendurchmesser:
21.3 mm
Form:
Schlinge
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Einlage:
ohne
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB(A)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Farbe:
sonstige
FM-Prüfung:
Ja
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre:
Ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.054 kg


