FISCHER AUSTRIA - Sprinklerschelle FRLH 3/4'' M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570176
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - unbehandelt
Oberflächenschutz - sendzimirverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962504088
Sonepar Artikelnummer
121210052
Hersteller Artikelnummer
570176
Hersteller Typ
FRLH 3/4'' M8 Sprinklerschlaufe
Hersteller Artikel Nr.:
570176
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Rohraußendurchmesser:
26.9 mm
Form:
Schlinge
Einlage:
ohne
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB(A)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Farbe:
sonstige
FM-Prüfung:
Ja
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre:
Ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.056 kg


