FISCHER AUSTRIA - Sprinklerschelle FRSP 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516662
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenbehandlung - unbehandelt
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962139914
Sonepar Artikelnummer
121210039
Hersteller Artikelnummer
516662
Hersteller Typ
SPRINKLER CLP FRSP C 1/2''
Hersteller Artikel Nr.:
516662
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
29.5 mm
Form:
Schlinge
Verschlussvorrichtung:
sonstige
Einlage:
ohne
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB(A)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Farbe:
sonstige
UL-Prüfung:
Ja
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre:
Ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.043 kg


