FISCHER AUSTRIA - Standardnagel DFN 20 NP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567322
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73170020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1008 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962477528
Sonepar Artikelnummer
121210372
Hersteller Artikelnummer
567322
Hersteller Typ
DFN 20 NP (Standardnagel, L=20mm)
Hersteller Artikel Nr.:
567322
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.001 kg
Die Standardnägel DFN NP ermöglichen mithilfe des FGC 100 und FXC 85 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Vollstein, Kalksandstein oder Weichbeton < C 30/37.


