Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus ES 28

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus ES 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058183

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209581834

Sonepar Artikelnummer

120907377

Hersteller Artikelnummer

058183

Hersteller Typ

SFPLUS ES28 EINZELSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

058183

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Die fischer Steckfix plus Einzelschelle SF plus ES ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Leitungen und Rohren. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Einzelschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Einzelschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.