Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus KB 16

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus KB 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048172

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 16

  • Mit Dübel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209481721

Sonepar Artikelnummer

120907381

Hersteller Artikelnummer

048172

Hersteller Typ

SF PLUS KB 16 KABELBÜGEL

Hersteller Artikel Nr.:

048172

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

16

Mit Dübel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Der innovative Kabelbügel wird ohne Schraube in Steckmontage direkt ins Bohrloch gesteckt. Der vormontierte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel zeitsparend in Vollbaustoffen zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.