Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus KB 8

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus KB 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048171

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 8

  • Mit Dübel - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209481714

Sonepar Artikelnummer

120907380

Hersteller Artikelnummer

048171

Hersteller Typ

SFPLUS KB 8 KABELBÜGEL

Hersteller Artikel Nr.:

048171

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

8

Mit Dübel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Der innovative Kabelbügel wird ohne Schraube in Steckmontage direkt ins Bohrloch gesteckt. Der vormontierte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Der fischer Steckfix plus Kabelbügel SF plus KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel zeitsparend in Vollbaustoffen zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.