Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus LS 8/28

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus LS 8/28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058156

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209581568

Sonepar Artikelnummer

120907370

Hersteller Artikelnummer

058156

Hersteller Typ

SFPLUS LS8/28 LEITUNGSSCHLAUFE

Hersteller Artikel Nr.:

058156

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Die fischer Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Leitungsschlaufe vereint Dübel, Schraube und Schlaufe in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.