Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus RC IEC 32

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus RC IEC 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048198

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209481981

Sonepar Artikelnummer

120907393

Hersteller Artikelnummer

048198

Hersteller Typ

SF PLUS RC IEC 32 STECKFIX PLUS ROHRCLIP

Hersteller Artikel Nr.:

048198

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung zur Steckmontage. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig, denn der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip SF ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.