FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus SD 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058179
Ausführung - sonstige
Länge - 302 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209581797
Sonepar Artikelnummer
120907379
Hersteller Artikelnummer
058179
Hersteller Typ
SFPLUS SD40 STECKDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
058179
Ausführung:
sonstige
Länge:
302 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
35 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


