Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus ZS 18

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Steckfix SF plus ZS 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048161

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209481615

Sonepar Artikelnummer

120907373

Hersteller Artikelnummer

048161

Hersteller Typ

SFPLUS ZS18 ZWILLINGSSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

048161

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Die fischer Steckfix plus Zwillingsschelle SF plus ZS ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von zwei Leitungen und Rohren mit nur einer Schelle. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Zwillingsschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Zwillingsschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.