FISCHER AUSTRIA - Stecknuss 1/2' SW10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538577
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 1 mm
Länge - 1 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962264555
Sonepar Artikelnummer
120908914
Hersteller Artikelnummer
538577
Hersteller Typ
STECKNUSS 1/2' SW 10
Hersteller Artikel Nr.:
538577
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
1 mm
Länge:
1 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Schlüsseltiefe:
1 mm
Für Schlagschrauber:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.142 kg


