FISCHER AUSTRIA - Stecknuss 1/2' SW17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538580
Anschlussmaß - sonstige
Schlüsselweite - 17 mm
Länge - 1 mm
Zwölfkanteinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962264586
Sonepar Artikelnummer
120908917
Hersteller Artikelnummer
538580
Hersteller Typ
STECKNUSS 1/2' SW 17
Hersteller Artikel Nr.:
538580
Anschlussmaß:
sonstige
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
1 mm
Zwölfkanteinsatz:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Schlüsseltiefe:
1 mm
Für Schlagschrauber:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.138 kg


