Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Stockschraube Stockschraube Wellblech STSI M10x181 A2

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Stockschraube Stockschraube Wellblech STSI M10x181 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533376

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181535

  • Gewicht - 1.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132046456

Sonepar Artikelnummer

121366418

Hersteller Artikelnummer

533376

Hersteller Typ

533376

Hersteller Artikel Nr.:

533376

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

1.028 kg

STSI ist die Stockschraube aus rostfreiem Stahl A2. Die Stockschraube ist zur Befestigung von Unterkonstruktionen von Phhotovoltaikanlagen auf Steildächern mit Wellblech- oder Falserzement-Eindeckung geeignet. Hierfür wird die Stockschraube in die tragenden Stahlunterkonstruktion montiert.