Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Stockschraube Stockschraube Wellblech STSI M10x250 A2

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Stockschraube Stockschraube Wellblech STSI M10x250 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533426

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181595

  • Gewicht - 1.412 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132046470

Sonepar Artikelnummer

121366419

Hersteller Artikelnummer

533426

Hersteller Typ

533426

Hersteller Artikel Nr.:

533426

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

1.412 kg

STSI ist die Stockschraube aus rostfreiem Stahl A2. Die Stockschraube ist zur Befestigung von Unterkonstruktionen von Phhotovoltaikanlagen auf Steildächern mit Wellblech- oder Falserzement-Eindeckung geeignet. Hierfür wird die Stockschraube in die tragenden Stahlunterkonstruktion montiert.