FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STS 10x100 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065153
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209651537
Sonepar Artikelnummer
120908226
Hersteller Artikelnummer
065153
Hersteller Typ
STS 10X100 A2 STOCKSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
065153
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
100 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.038 kg


