FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STS 8x100 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077643
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209776438
Sonepar Artikelnummer
120908225
Hersteller Artikelnummer
077643
Hersteller Typ
STS 8X100 A2 STOCKSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
077643
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
100 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.025 kg


