FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STS 8x80 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065132
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209651322
Sonepar Artikelnummer
120908224
Hersteller Artikelnummer
065132
Hersteller Typ
STS 8X80 A2 STOCKSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
065132
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
80 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.019 kg


