Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STSR 12x350 A2

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STSR 12x350 A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 570113

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181595

  • Gewicht - 7.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8001132114155

Sonepar Artikelnummer

121366416

Hersteller Artikelnummer

570113

Hersteller Typ

570113

Hersteller Artikel Nr.:

570113

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

7.420 kg

STSR ist die Stockschraube aus rostfreiem Stahl A2. Die Stockschraube ist zur Befestigung von Unterkonstruktionen von Photovoltaikanlagen auf Steildächern mit Wellblech- oder Faserzement-Eindeckung geeignet. Hierfür wird die Stockschraube in die tragenden Holzunterkonstruktion montiert.