FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 10x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077708
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209777084
Sonepar Artikelnummer
120908058
Hersteller Artikelnummer
077708
Hersteller Typ
STST 10X100 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
077708
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.038 kg


