FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 10x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077709
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209777091
Sonepar Artikelnummer
120908059
Hersteller Artikelnummer
077709
Hersteller Typ
STST 10X120 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
077709
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser:
10 mm
Länge:
120 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.048 kg


