FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 10x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077711
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209777114
Sonepar Artikelnummer
120908060
Hersteller Artikelnummer
077711
Hersteller Typ
STST 10X140 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
077711
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
140 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.057 kg


