FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 12x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535541
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962240597
Sonepar Artikelnummer
120908062
Hersteller Artikelnummer
535541
Hersteller Typ
STST 12X100 STOCKSCHR.T30
Hersteller Artikel Nr.:
535541
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.055 kg


