FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 12x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535542
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962240603
Sonepar Artikelnummer
120908063
Hersteller Artikelnummer
535542
Hersteller Typ
STST 12X160 STOCKSCHR.T30
Hersteller Artikel Nr.:
535542
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
160 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.098 kg


